- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 寸胴 蓋のおすすめ人気ランキング
寸胴 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新200件の「寸胴 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋 の 蓋」、「寸胴」、「ポット蓋」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
用途SAモリブデン目盛付キッチンポット<AKT79>・ UK18-8目盛付キッチンポット<AKTA8>専用です。
材質
18-8ステンレス
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
用途モリブデンキッチンポット目盛付<AKT13>専用です。
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)
1.0
仕上
つや消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツマミのついた蓋です。
材質
SUS316L
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質
本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)
1
用途本間製作所アルミ円付鍋のサイズよりワンサイズ下を選ぶと段にピッタリはまります。
材質
アルミ
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上
ミラー
RoHS指令(10物質対応)
対応